PALMGREN 9680200 CNC-sorvi, viisto sänky, 8 tuuman istukan halkaisija | CD6LXC

PALMGREN 9680200 CNC-sorvi, viisto sänky, 8 tuuman istukan halkaisija

Tuote: CD6LXC Malli: 9680200
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Istukan halkaisija8"
Istukan halkaisija (tämä oli suurin istukan halkaisija)8"
Istukan koko8"
Suurin kääntöhalkaisija14 "
Max. Liikkuva nopeus39.25 tuumaa minuutissa
Moottori HP2.5 hv
Asemien lukumäärä8
Ulkomitat82 x 65 x 71 "
Vaihe3
Sijoittumisen tarkkuus+/- 0.0004 "
Karamoottori HP5.33 hv
Karan nopeus100 - 3000 rpm
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1488.15
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)165.1
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin kääntöhalkaisijaMax. Liikkuva nopeusMoottori HPSijoittumisen tarkkuusHinta
PALMGREN 9680199 CNC-sorvi, viisto sänky, 5 tuuman istukan halkaisija | CD6LXB 96801999.84 "118 "/ min.1 hv+/- 0.0004 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680200 CNC-sorvi, viisto sänky, 8 tuuman istukan halkaisija