PALMGREN 9680199 CNC-sorvi, viisto sänky, 5 tuuman istukan halkaisija | CD6LXB

PALMGREN 9680199 CNC-sorvi, viisto sänky, 5 tuuman istukan halkaisija

Tuote: CD6LXB Malli: 9680199

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Sängyn leveys5.31 "
Keskikorkeus4.92 "
Istukan halkaisija5"
Suurin kääntöhalkaisija9.84 "
Max. Liikkuva nopeus118 "/ min.
Moottori HP1 hv
Asemien lukumäärä8
Vaihe3
Sijoittumisen tarkkuus+/- 0.0004 "
Karan nopeus100 - 3000 rpm
Tailstock-kartioMT2
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 615.15
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)76.84
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin kääntöhalkaisijaMax. Liikkuva nopeusMoottori HPSijoittumisen tarkkuusHinta
PALMGREN 9680200 CNC-sorvi, viisto sänky, 8 tuuman istukan halkaisija | CD6LXC 968020014 "39.25 tuumaa minuutissa2.5 hv+/- 0.0004 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680199 CNC-sorvi, viisto sänky, 5 tuuman istukan halkaisija