PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonnia | CD6LWW

PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonnia

Varastossa
Tuote: CD6LWW Malli: 9661201

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€570.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)6-3 / 4 "
Alasimen halkaisija6 3 / 4 "
Pohjamitta8 "x 16"
voima2Ton
Korkeus15 1 / 8 "
Vipusuhde19.0:1
Sylinterin mitat (tuumaa)1-1/4" x 1-1/4"
Keinu10-3 / 8 "
Työkorkeus7-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.735
Laivan korkeus (cm)38.43
Laivan pituus (cm)14.3
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlasimen halkaisijavoimaKorkeusVipusuhdeHinta
PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonnia | CD6LWU 96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:1€146.43
PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 tonni | CD6LWV 96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:1€258.11
PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 tonnia | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:1€768.12
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 tonnia | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€125.33
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 tonni | CH3QGW 96611034.375 "---€208.47
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 tonnia | CH3QGX 96612026.75 "---€398.33
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 tonnia | CH3QGY 96613036.75 "---€691.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonnia
€570.44 / yksikkö