Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 tonni | CD6LWV

PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 tonnia

Varastossa
Tuote: CD6LWV Malli: 9661101
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
€258.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Press
Alasin Dia. Työalue (tuumaa)4-7 / 16 "
Alasimen halkaisija4 7 / 16 "
Pohjamitta6-1/8" x 10-9/16"
voima1Ton
Korkeus11 "
Vipusuhde18.0:1
Sylinterin mitat (tuumaa)1 "x 1"
Keinu8"
Työkorkeus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlasimen halkaisijavoimaKorkeusVipusuhdeHinta
PALMGREN 9661051 Arbor Press, 0.5 tonnia | CD6LWU 96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:1€146.43
PALMGREN 9661201 Arbor Press, 2 tonnia | CD6LWW 96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:1€570.44
PALMGREN 9661301 Arbor Press, 3 tonnia | CD6LWX 96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:1€768.12
PALMGREN 9661052 Arbor Press, 0.5 tonnia | CH3QGV 96610523.375 "0.5Ton8.31 "-€125.33
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9661103 Arbor Press, 1 tonni | CH3QGW 96611034.375 "---€208.47
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9661202 Arbor Press, 2 tonnia | CH3QGX 96612026.75 "---€398.33
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9661303 Arbor Press, 3 tonnia | CH3QGY 96613036.75 "---€691.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9661101 Arbor Press, 1 tonnia
€258.11 / yksikkö