PALMGREN 9629503 Monileukapenkkitiiviste, 5 tuuman leuan leveys | AA8MKX 19D159 / MJ50

PALMGREN 9629503 Monileukainen penkkiruuvipenkki, 5 tuuman leuan leveys

Varastossa
Tuote: AA8MKX Malli: 9629503Ristiviite: 19D159 / MJ50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Vise
Base TypeKääntyvä
Body Casting30,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Korkeus10 5 / 8 "
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys5 1 / 8 "
MateriaaliValurauta
Maks. Leuan avaaminen5"
Maks. Avaaminen4"
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus10.625 "
Kokonaispituus18.75 "
kokonaisleveys10 "
Putken kapasiteetti1/4 to 3-1/2"
KäännettäväEi
Kiertokulma360 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.49
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenHinta
PALMGREN 9629504 Monileukapenkkitiiviste, 6 tuuman leuan leveys | CH3QFG MJ60 96295047 3 / 4 "6"6"€512.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9629503 Monileukainen penkkiruuvipenkki, 5 tuuman leuan leveys
€661.16 / yksikkö