PALMGREN 9626610 CNC-koneruuvipuristimet, 6 x 6 tuuman koko | AH4VFE 35MG35

PALMGREN 9626610 CNC-koneen ruuvipuristimet, koko 6 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4VFE Malli: 9626610Ristiviite: 35MG35

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,841.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Sänky / pohjaMaa
Puristusvoima7960
Leuan taipuma0.003 "
Leuan avaaminen6"
Jaw PlateTasoita
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus4.625
Kokonaispituus17-29/32
Kurkun syvyys1.752 "
TyyppiKaksoisvoima
Vise-leuan materiaaliTeräs
Vise-materiaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 5-53 / 64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9626600 CNC-koneruuvipuristimet, 4 x 5 tuuman koko | AH4VFD 35MG34 96266005"4"4.2514-41/641.575 "€1,377.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9626610 CNC-koneen ruuvipuristimet, koko 6 x 6 tuumaa
€1,841.45 / yksikkö