PALMGREN 9626600 CNC-koneruuvipuristimet, 4 x 5 tuuman koko | AH4VFD 35MG34

PALMGREN 9626600 CNC-koneen ruuvipuristimet, koko 4 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4VFD Malli: 9626600Ristiviite: 35MG34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,377.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Sänky / pohjaMaa
Puristusvoima7960
Leuan taipuma0.003 "
Leuan avaaminen5"
Jaw PlateTasoita
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus4.25
Kokonaispituus14-41/64
Kurkun syvyys1.575 "
TyyppiKaksoisvoima
Vise-leuan materiaaliTeräs
Vise-materiaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.16
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 4-59 / 64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9626610 CNC-koneruuvipuristimet, 6 x 6 tuuman koko | AH4VFE 35MG35 96266106"6"4.62517-29/321.752 "€1,841.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9626600 CNC-koneen ruuvipuristimet, koko 4 x 5 tuumaa
€1,377.69 / yksikkö