HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W699 Hydraulinen säiliö, 2 gallonaa | AB7ZTJ

APPROVED VENDOR 24W699 Hydraulisäiliö 2 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB7ZTJ Malli: 24W699

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen säiliö
rakentaminen11 Teräs
Tyhjennystulppa1/2 ydinsulkusopimus
Suorittaa loppuunMusta teollinen PU-maali
TiivisteBuna-N kannen tiiviste
Korkeus10.437 "
Pituus10.375 "
AsennusPystysuora
Nimelliskapasiteetti2 Gal.
Paluuportti1/2 ydinsulkusopimus
Leveys8.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.765
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hengityssuojus (Kyllä)
    • Irrotettava suojus (Kyllä)
    • Imuportin koko (tuumaa) (1 NPT)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W699 Hydraulisäiliö 2 gallonaa
€389.04 / yksikkö