PALMGREN 9618601 Jyrsintäruuvipuristimet, 6 tuuman koko | AG7BQV 4KXE8 / 610

PALMGREN 9618601 Jyrsintäruuvipuristimet, koko 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7BQV Malli: 9618601Ristiviite: 4KXE8 / 610

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsinkone Vise
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "4000 lbs
Leuan avaaminen6"
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus3.875 "
Kokonaispituus14.875 "
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.23
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8466208035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9618401 Jyrsintäruuvipuristimet, 4 tuuman koko | AD8LWQ 4KXE6 / 410 96184014"4"3.375 "12.125 "1 3 / 4 "€385.28
PALMGREN 9618402 Jyrsintäruuvipuristimet jalustalla, 4 tuuman koko | AD8LWR 4KXE7 / 410B 96184024"4"4.75 "12.125 "1 3 / 4 "€634.52
PALMGREN 9618602 Jyrsintäruuvipuristimet alustalla, 6 tuuman koko | AD8LWT 4KXE9 / 610B 96186026"6"5.5 "14.875 "2"€1,081.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9618601 Jyrsintäruuvipuristimet, koko 6 tuumaa
€942.57 / yksikkö