PALMGREN 9618402 Jyrsintäruuvipuristimet jalustalla, 4 tuuman koko | AD8LWR 4KXE7 / 410B

PALMGREN 9618402 Jyrsintäruuvipuristimet jalustalla, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LWR Malli: 9618402Ristiviite: 4KXE7 / 410B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsinkone Vise
pohjaKääntyvä
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "4000 lbs
Leuan avaaminen4"
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus12.125 "
Kurkun syvyys1 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.07
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9618401 Jyrsintäruuvipuristimet, 4 tuuman koko | AD8LWQ 4KXE6 / 410 96184014"4"3.375 "12.125 "1 3 / 4 "€385.28
PALMGREN 9618602 Jyrsintäruuvipuristimet alustalla, 6 tuuman koko | AD8LWT 4KXE9 / 610B 96186026"6"5.5 "14.875 "2"€1,081.08
PALMGREN 9618601 Jyrsintäruuvipuristimet, 6 tuuman koko | AG7BQV 4KXE8 / 610 96186016"6"3.875 "14.875 "2"€942.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9618402 Jyrsintäruuvipuristimet jalustalla, koko 4 tuumaa
€634.52 / yksikkö