Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9612302 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, 3 tuuman koko | AD8LWP 4KXE5 / 320

PALMGREN 9612302 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, koko 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LWP Malli: 9612302Ristiviite: 4KXE5 / 320

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "2000 lbs
Leuan avaaminen3"
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys3"
Kokonaiskorkeus2.625 "
Kokonaispituus6.75 "
Kurkun syvyys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9612153 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, 1.75 tuuman koko | AD8LWN 4KXE4 / 120 96121531 1 / 2 "1 3 / 4 "1 15 / 16 "4 5 / 16 "1"€161.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9612302 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, koko 3 tuumaa
€216.22 / yksikkö