Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9612153 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, 1.75 tuuman koko | AD8LWN 4KXE4 / 120

PALMGREN 9612153 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, koko 1.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LWN Malli: 9612153Ristiviite: 4KXE4 / 120

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauspuristin Vise
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "2000 lbs
Leuan avaaminen1 1 / 2 "
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys1 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus1 15 / 16 "
Kokonaispituus4 5 / 16 "
Kurkun syvyys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9612302 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, 3 tuuman koko | AD8LWP 4KXE5 / 320 96123023"3"2.625 "6.75 "1 1 / 2 "€216.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9612153 Poranpuristimen ruuvipuristimet korvakkeilla, koko 1.75 tuumaa
€161.99 / yksikkö