PALMGREN 26608 Jyrsintäruuvipuristimet 6 tuumaa | AG9DBP 19F396

PALMGREN 26608 Jyrsintäruuvipuristimet 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9DBP Malli: 26608Ristiviite: 19F396

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,262.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsinkone Vise
Sänky / pohjaKarkaistu ja hiottu 70000 PSI pallografiittirauta
Leuan taipumaVähemmän kuin 0.001"
Leuan avaaminen8-3/4
Jaw PlateKarkaistu ja hiottu työkaluteräs
Leuan leveys6
Kokonaiskorkeus4.625
Kokonaispituus19.5
Kurkun syvyys1.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.0925
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 8-3 / 4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 26608 Jyrsintäruuvipuristimet 6 tuumaa
€1,262.59 / yksikkö