PALMETTO PACKING PE1000 Packing Seal 1 sq. Tuuma 25 Jalkaa | AH3QRX 33HM71

PALMETTO PACKING PE1000 Pakkaustiiviste 1 s. 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3QRX Malli: PE1000Ristiviite: 33HM71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,885.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 ja 550
VäriMusta
KäytettäväksiKeskipakopumput, sekoittimet, sekoittimet, venttiilit, edestakaisin korkeapaineiset mäntäpumput, kompressorit ja korkeapaineiset hydraulisylinterit
Pituus25 ft.
MateriaaliLanka, grafiittijauhe, voiteluaine
Maks. Pumppujen paine (PSI)800 (pumput), 5000 (mäntäpumput)
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2500
pH-alue1 ja 13
Neliö1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PE1000 Pakkaustiiviste 1 s. 25 tuumaa
€1,885.18 / yksikkö