Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 5/8 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa | AA4JBW 12N798

PALMETTO PACKING 1575-pakkaustiiviste 5/8 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4JBW Malli: 1575Ristiviite: 12N798

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue650 F
VäriMusta
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus10ft.
MateriaaliHiilipakkaus grafiitilla (jatkuva filamentti)
Maks. Pumppujen paine (PSI)500
Maks. Venttiilien paine (PSI)2500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)4000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1000
pH-alue0 ja 14
Neliö5 / 8 "
TyyppiHiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 5/8 neliömetriä tuumaa 5 jalkaa | AA4JBV 12N797 15755ft.€213.71
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 5/8 Sq. tuumaa 25 jalkaa | AA4JBX 12N799 157525ft.€852.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1575-pakkaustiiviste 5/8 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa
€298.76 / yksikkö