PALMETTO PACKING 1575-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 650 F , Väri: Musta , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Hiilipakkaus grafiitilla (jatkuva filamentti) , Max. Pumppujen paine (PSI): 500 , Max. Venttiilien paine (PSI): 2500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 4000 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1000 , pH-alue: 0 ja 14 , Neliö: 5 / 8 " , Tyyppi: Hiili
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1575
5ft.€213.71
A
1575
10ft.€298.76
A
1575
25ft.€852.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?