PALMETTO PACKING 1392S-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 500 F , Väri: Ruskea , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Komposiittipakkaus PTFE: llä , Max. Pumppujen paine (PSI): 2500 , Max. Venttiilien paine (PSI): 2500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 2200 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 2 ja 12 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1392S
5ft.€154.47
A
1392S
10ft.€284.20
A
1392S
25ft.€652.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?