Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GWY 4RTU8

PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GWY Malli: 1382Ristiviite: 4RTU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 550 F
VäriTummaksi musta
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus10ft.
MateriaaliLaajennettu PTFE grafiitilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1900
Maks. Venttiilien paine (PSI)1900
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3800
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GWX 4RTU7 13825ft.€163.24
PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GWZ 4RTU9 138225ft.€656.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa
€290.78 / yksikkö