PALMETTO PACKING 1382-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 550 F , Väri: Tummaksi musta , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Laajennettu PTFE grafiitilla , Max. Pumppujen paine (PSI): 1900 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1900 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 3800 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 0 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1382
5ft.€163.24
A
1382
10ft.€290.78
A
1382
25ft.€656.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?