PALMETTO PACKING 1371-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 550 F , Väri: Valkoinen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Valkoinen meta-aramidi , Max. Pumppujen paine (PSI): 500 , Max. Venttiilien paine (PSI): 2500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 3150 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 1 ja 14
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
1371 3 / 16 "
-3 / 16 "-€87.15
Tarjouspyyntö
A
1371 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€75.77
Tarjouspyyntö
A
1371 1 / 8 "
-1 / 8 "-€90.93
Tarjouspyyntö
A
1371 5/16"&1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€83.35
Tarjouspyyntö
B
1371
5ft.-1 / 8 "€25.11
B
1371
5ft.-1 / 2 "€171.14
B
1371
5ft.-1 / 4 "€52.78
B
1371
5ft.-3 / 16 "€32.24
B
1371
5ft.-5 / 16 "€83.40
B
1371
5ft.-3 / 4 "€365.75
B
1371
5ft.-3 / 8 "€109.08
B
1371
5ft.-7 / 16 "€148.27
B
1371
10ft.-1 / 4 "€99.11
B
1371
10ft.-3 / 16 "€57.16
B
1371
10ft.-1 / 8 "€41.40
B
1371
10ft.-5 / 16 "€156.94
B
1371
10ft.-7 / 16 "€264.43
B
1371
10ft.-3 / 8 "€208.82
B
1371
10ft.-1 / 2 "€336.09
B
1371
10ft.-3 / 4 "€642.10
B
1371
25ft.-3 / 16 "€137.79
B
1371
25ft.-5 / 16 "€373.16
B
1371
25ft.-3 / 8 "€484.37
B
1371
25ft.-7 / 16 "€625.81
B
1371
25ft.-1 / 4 "€223.65
B
1371
25ft.-1 / 2 "€764.62
B
1371
25ft.-3 / 4 "€1,648.07
B
1371
25ft.-1 / 8 "€99.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?