Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1367S -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GRM 4RTE4

PALMETTO PACKING 1367S-pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GRM Malli: 1367SRistiviite: 4RTE4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 500 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliPTFE-valkoinen pakkaus voitelulla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1000
Maks. Venttiilien paine (PSI)1000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)1200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)500
pH-alue0 ja 14
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1367S -tiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft.-1 / 8 "€26.80
PALMETTO PACKING 1367S -tiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft.-1 / 8 "€42.14
PALMETTO PACKING 1367S -tiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft.-1 / 8 "€85.63
PALMETTO PACKING 1367S tiivistetiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft.-3 / 16 "€54.98
PALMETTO PACKING 1367S -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa AD9GRP 4RTE6 1367S25ft.-3 / 16 "€120.54
PALMETTO PACKING 1367S -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft.-1 / 4 "€48.59
PALMETTO PACKING 1367S -tiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GRR 4RTE8 1367S10ft.-1 / 4 "€98.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S-pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa
€39.68 / yksikkö