PALMETTO PACKING 1367S-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 500 F , Väri: Valkoinen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: PTFE-valkoinen pakkaus voitelulla , Max. Pumppujen paine (PSI): 1000 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1000 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 1200 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 500 , pH-alue: 0 ja 14
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
1367S 1/8 "
-1 / 8 "-€100.74
Tarjouspyyntö
A
1367S 5/16"&1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€92.34
Tarjouspyyntö
A
1367S 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€83.96
Tarjouspyyntö
A
1367S 3/16 "
-3 / 16 "-€96.54
Tarjouspyyntö
B
1367S
5ft.-3 / 16 "€39.68
B
1367S
5ft.-5 / 16 "€67.58
B
1367S
5ft.-3 / 8 "€92.89
B
1367S
5ft.-3 / 4 "€296.70
B
1367S
5ft.-1 / 2 "€144.81
B
1367S
5ft.-7 / 16 "€114.06
B
1367S
5ft.-1 / 8 "€26.80
B
1367S
5ft.-1 / 4 "€48.59
B
1367S
10ft.-1 / 8 "€42.14
B
1367S
10ft.-1 / 2 "€264.71
B
1367S
10ft.-3 / 8 "€170.22
B
1367S
10ft.-3 / 16 "€54.98
B
1367S
10ft.-1 / 4 "€89.45
B
1367S
10ft.-3 / 4 "€553.51
B
1367S
10ft.-7 / 16 "€222.18
B
1367S
10ft.-5 / 16 "€123.57
B
1367S
25ft.-5 / 16 "€235.08
B
1367S
25ft.-1 / 8 "€85.06
B
1367S
25ft.-7 / 16 "€490.14
B
1367S
25ft.-1 / 2 "€626.12
B
1367S
25ft.-3 / 4 "€1,326.43
B
1367S
25ft.-3 / 8 "€389.42
B
1367S
25ft.-1 / 4 "€212.97
B
1367S
25ft.-3 / 16 "€126.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?