Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1030AF Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa AD9GYC 4RTX8

PALMETTO PACKING 1030AF -tiivisterengas 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GYC Malli: 1030AFRistiviite: 4RTX8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 600 F
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus10ft.
MateriaaliKynol / Aramid
Maks. Pumppujen paine (PSI)200
Maks. Venttiilien paine (PSI)1800
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)300
pH-alue3 ja 11
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1030AF Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GYB 4RTX7 1030AF5ft.€106.73
PALMETTO PACKING 1030AF -tiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GYD 4RTX9 1030AF25ft.€429.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1030AF -tiivisterengas 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa
€189.56 / yksikkö