PALMETTO PACKING 1030AF-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 600 F , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Kynol / Aramid , Max. Pumppujen paine (PSI): 200 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1800 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 2000 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 300 , pH-alue: 3 ja 11 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1030AF
5ft.€106.73
A
1030AF
10ft.€189.83
A
1030AF
25ft.€437.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?