Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALADIN 0952-01 Kaapelileikkurin alasimen leikkaus 10-5 / 8 tuumaa | AA3HWA 11L580

PALADIN 0952-01 Kaapelileikkuri alasin, leikkaus 10-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3HWA Malli: 0952-01Ristiviite: 11L580

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenAlasin leikattu
Kahvan muotoiluvalettu
Kokonaispituus10.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALADIN 0952-01 Kaapelileikkuri alasin, leikkaus 10-5/8 tuumaa
€95.37 / yksikkö