QORPAK GLC-04868 Bottle 8 Ounce 70-400 - Pack Of 24 | AD4PCZ 41W209

QORPAK GLC-04868 Pullo 8 unssia 70-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PCZ Malli: GLC-04868Ristiviite: 41W209

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliLasi
Koko8 oz.
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliPolypropeeni / polyeteenivaahto
Halkaisija73mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus89mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70 - 400 mm
MuotoSuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.481
Laivan korkeus (cm)9.84
Laivan pituus (cm)44.75
Laivan leveys (cm)29.67
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin suljinkokoKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaSuorittaa loppuunValmistumisalueKorkeusHinta
QORPAK GLC-01672 pullon leveä suu 270 ml 9 unssia - pakkaus 24 | AD2UJB 3UEJ4 GLC-0167270 - 400 mm270 ml / 9 oz.VihreäLämpökovettuva F217 / PTFE73mm70mm / 400Ei määritelty89mm€208.78
QORPAK GLC-01692 pullon leveä suu 500 ml 16 unssia - pakkaus 12 | AD2UJC 3UEJ7 GLC-0169289 - 400 mm500 ml / 16 oz.VihreäLämpökovettuva F217 / PTFE91mm89mm / 400Ei määritelty96mm€155.10
QORPAK GLC-01721 pullon leveä suu 960 Ml 32 unssia - pakkaus 12 | AD2UJE 3UEK1 GLC-0172189 - 400 mm960 ml / 32 oz.VihreäLämpökovettuva F217 / PTFE95mm89mm / 400Ei määritelty170mm€173.25
QORPAK GLA-00851 -pullo 1 unssipakkaus 48 | AD4MQC 41U134 GLA-0085143 - 400 mm1 Oz.-Ei sisälly43mm-Ei määritelty43mm€92.70
QORPAK GLA-00857 pullo 4 unssia - pakkaus 24 | AD4MQF 41U137 GLA-0085758 - 400 mm4 oz.-Ei sisälly60mm-Ei määritelty68mm€60.41
QORPAK GLA-00859 pullo 6 unssia - pakkaus 24 | AD4MQG 41U138 GLA-0085963 - 400 mm6 oz.-Ei sisälly65mm-Ei määritelty79mm€72.71
QORPAK GLA-00864 -pullo 16 unssia - pakkaus 12 | AD4MQJ 41U140 GLA-0086489 - 400 mm16 oz.-Ei sisälly91mm-Ei määritelty96mm€53.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04868 Pullo 8 unssia 70-400 - 24 kpl pakkaus
€122.80 / yksikkö