Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 1W961 Corrugated Shelf Bin, 200 Lbs. Test Rating, White, 8 1/2 Inch x 17 Inch x 8 1/4 Inch Size | CH6JBF

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 1W961 aaltopahvihylly, 200 lbs. Testiluokitus, valkoinen, 8 1/2 tuumaa x 17 tuumaa x 8 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6JBF Malli: 1W961

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltopahvihylly
MateriaaliPahvi
Maks. Säiliöiden määrä / 36 tuumaa Leveä hylly4
Maks. Säiliöiden määrä / 48 tuumaa Leveä hylly5
Ulkopuolella8 1 / 2 "
Ulkopituus17 "
Ulkopuolinen leveys8 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
AMERICA BIN 4-6 Aaltopahvilaatikko 4 tuuman W 3 tuuman korkeus | AH3BQH 31AW55 SÄILIÖ 4-63"6"4"€1.75
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 2-9 Aallotettu hyllylaatikko 2 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQJ 31AW56 SÄILIÖ 2-94.5 "9"2"€2.49
AMERICA BIN 4-9 aaltopahvilaatikko 4 tuuman W 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQK 31AW57 SÄILIÖ 4-94.5 "9"4"€3.11
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 6-9 Aallotettu hyllylaatikko 6 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQL 31AW58 SÄILIÖ 6-94.5 "9"6"€3.07
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 8-9 Aallotettu hyllylaatikko 8 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQM 31AW59 SÄILIÖ 8-94.5 "9"8"€3.94
AMERICA BIN 12-9 Aaltopahvilaatikko 12 tuuman leveys 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQN 31AW60 SÄILIÖ 12-94.5 "9"12 "€4.46
AMERICA BWZ 3-18 aaltopahvilaatikko 3 tuuman leveys 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQP 31AW61 BWZ 3-184.5 "18 "3"€3.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 1W961 aaltopahvihylly, 200 lbs. Testiluokitus, valkoinen, 8 1/2 tuumaa x 17 tuumaa x 8 1/4 tuumaa
€4.99 / yksikkö