PAC STRAPPING TUOTTEET IMPACT STRAPPER Strapping Machine Pöytälevy Semiautomatc AB9FXN 2CXL9

PAC STRAPPING PRODUCTS IMPACT STRAPPER Vannetuskoneen pöytälevy Semiautomatc

Varastossa
Tuote: AB9FXN Malli: IMPACT STRAPPERRistiviite: 2CXL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,612.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöydän vanteiden kone
Ampeeria3
Ydin Dia.8 "- 9"
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus33.5 "
ToimintatilaSemi-Automatic
Kokonaiskorkeus37.5 "
Pöydän pinnan korkeus30-3/4" to 37-1/2"
Kiristyskapasiteetti17 - 100 paunaa
Jännite110 VAC
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.85
Laivan korkeus (cm)93.22
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (1/4 "- 1/2")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYdin Dia.PituusKokonaiskorkeusLeveysHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET PSM1412-IC3A-vanteiden koneen pöytälevy Semiautomatc | AB9FXM 2CXL8 PSM1412-IC3A4.58"35 "30 "23 "€2,602.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS IMPACT STRAPPER Vannetuskoneen pöytälevy Semiautomatc
€3,612.88 / yksikkö