Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5ZVG7 -katkaisija B-käyrä 1p 2a 220vdc | AE7PZQ

DAYTON 5ZVG7 minikatkaisija B käyrä 1p 2a ​​220vdc

Varastossa
Tuote: AE7PZQ Malli: 5ZVG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäsuoja
AC-jänniteluokitusEi arvioitu
ILMA @ 125 VDC10kA
AIR-luokitus10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC
Ampeeria2
Käyrän tyyppiB
Tasajänniteluokitus220 VDC
Syvyys2.91 "
Pituus3.21 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAIR-luokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta
DAYTON 5MLA8 ​​-katkaisija B-käyrä 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "€202.78
DAYTON 5ZDZ1 -katkaisija B-käyrä 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "€133.34
DAYTON 5ZDZ2 -katkaisija B-käyrä 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€109.66
DAYTON 5ZDZ3 -katkaisija B-käyrä 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€108.54
DAYTON 5ZUU9 -katkaisija B-käyrä 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Ei arvioitu2AWG32.13 "€200.89
DAYTON 5ZUV8 -katkaisija B-käyrä 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Ei arvioitu4AWG10.71 "€34.09
DAYTON 5ZUV9 Mini -katkaisija B -käyrä 1p 2a 277v | AE7PTX 5ZUV9277 VAC-2Ei arvioitu4AWG10.71 "€60.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZVG7 minikatkaisija B käyrä 1p 2a ​​220vdc
€72.41 / yksikkö