PAC-VYÖTÖTUOTTEET PSM1412-IC3A-vanteiden koneen pöytälevy Semiautomatc | AB9FXM 2CXL8

PAC STRAPPING PRODUCTS PSM1412-IC3A vannettavan koneen pöytälevy Semiautomatc

Varastossa
Tuote: AB9FXM Malli: PSM1412-IC3ARistiviite: 2CXL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,602.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöydän vanteiden kone
Ampeeria4.5
Ydin Dia.8"
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus35 "
ToimintatilaSemi-Automatic
Kokonaiskorkeus30 "
Pöydän pinnan korkeus30 "
Kiristyskapasiteetti10 - 100 paunaa
Jännite110 VAC
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (1/4 "- 5/8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYdin Dia.PituusKokonaiskorkeusLeveysHinta
PAC STRAPPING TUOTTEET IMPACT STRAPPER Strapping Machine Pöytälevy Semiautomatc AB9FXN 2CXL9 VAIKUTA RENGASTAJA38 "- 9"33.5 "37.5 "22 "€3,612.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS PSM1412-IC3A vannettavan koneen pöytälevy Semiautomatc
€2,602.19 / yksikkö