OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1GBT-vaihdevaunu 2000 Lb. | AC6YNW 36T678

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1GBT vaihdevaunu 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC6YNW Malli: OZ1GBTRistiviite: 36T678

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€496.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteinen vaunu
Sopii palkkilaippaan W2-1 / 2 "- 8"
Sopii palkin korkeuteen2 61 / 64 "
Head Room Bail5-5 / 16 "
Kantavuus2000 lb
Min. Sädekäyrä39 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.805
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii palkkilaippaan WSopii palkin korkeuteenKantavuusHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ2GBT-vaihteinen vaunu 4000 Lb. | AC6YNX 36T679 OZ2GBT3-1 / 2 "- 8"3 35 / 64 "4000 lb€655.73
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ3GBT-vaihdevaunu 6000 Lb. | AC6YNY 36T680 OZ3GBT4 "- 8"4 21 / 64 "6000 lb€866.45
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ5GBT-vaihteinen vaunu 10000 Lb. | AC6YNZ 36T681 OZ5GBT4-1 / 2 "- 8"4 51 / 64 "10,000 lb€1,528.07
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ10GBT-vaihteinen vaunu 20000 Lb. | AC6YPA 36T682 OZ10GBT5 "- 8"5 15 / 16 "20,000 lb€1,637.65
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ20GBT-vaihdevaunu 40000 Lb. | AC6YPB 36T683 OZ20GBT8-1 / 4 "- 13"7 25 / 32 "40,000 lb€3,949.22
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ30GBT-vaihteinen vaunu 60000 Lb. | AC6YPC 36T684 OZ30GBT8-1 / 4 "- 13"7 25 / 32 "60,000 lb€6,710.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1GBT vaihdevaunu 2000 Lb.
€496.06 / yksikkö