TARKISTAJAT MC1900 Pyöränkiinnike 1900-sarjaan AE4WGH 5NHP0

CHECKERS MC1900 pyöräkiilan kannatin 1900-sarjalle

Varastossa
Tuote: AE4WGH Malli: MC1900Ristiviite: 5NHP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali kaksoiskiinnike
VäriHopea
Syvyys6"
Korkeus5"
MateriaaliMetalli
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi39269097
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS MC1900 pyöräkiilan kannatin 1900-sarjalle
€509.25 / yksikkö