OTC TOOLS 8101-SET Brake Leeder Vacuum 10-13/16 tuumaa Pituus 3 kpl | AH7YAN 38EG23

OTC TOOLS 8101-SET Jarruilman tyhjiö 10-13/16 tuumaa Pituus 3 kpl

Varastossa
Tuote: AH7YAN Malli: 8101-SETRistiviite: 38EG23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruneste
Pituus10 13 / 16 "
MateriaaliMuovi
Palojen lukumäärä3
Tyyppityhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)49.78
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 8101-SET Jarruilman tyhjiö 10-13/16 tuumaa Pituus 3 kpl
€423.22 / yksikkö