Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7929A Vedinjalkasarja Ohjauspyörä | AC3JEV 2TVP4

OTC TOOLS 7929A Vedinjalkasarja Ohjauspyörä

Varastossa
Tuote: AC3JEV Malli: 7929ARistiviite: 2TVP4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspyörän vetimen jalkasarja
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ohjauspyörän irrottamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7929A Vedinjalkasarja Ohjauspyörä
€46.20 / yksikkö