Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7649A Polttoainesuuttimen puhdistussarja Sininen 11 kpl. | AH7YAT 38EG28

OTC TOOLS 7649A Polttoainesuuttimen puhdistussarja Sininen 11 kpl.

Varastossa
Tuote: AH7YAT Malli: 7649ARistiviite: 38EG28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€612.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuuttimen puhdistuspakkaus
Värisininen
Pituus19-45/64
Palojen lukumäärä11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 7649A polttoaineen ruiskutussäiliösarjaa käytetään puhdistus- ja hiilenpoistotoimintoihin. Tässä OTC7448A polttoaineen ruiskutuspuhdistimen kanisterisarjassa on kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö pitkäkestoiseen käyttöön.

Ominaisuudet:

  • OTC 7649A -polttoaineen ruiskutuskapselissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on leveä kurkku, joka vähentää roiskeita ja pitää turvallisesti jopa 22 unssia.
  • Siinä on helposti luettava 3-1/2 tuuman mittari, jossa on suojakansi, tietyn syöttöpaineen säätämistä varten.
  • Tässä polttoaineen ruiskutuskapselissa on irrotettava letku, joka kestää aggressiivisia puhdistusaineita ja etanolipolttoaineita turpoamatta tai halkeilematta.
  • Se sisältää puhallusliittimen, joka on tarkoitettu käytettäväksi myymälän ilmansyötössä kemikaalien jäämien vapauttamiseksi.
  • Siinä on myös useita pikaliittimiä ja banjo-liittimiä, jousilukitusliitossovitin ja hiilenpoistoadapteri kaasuläpän/jakotukin puhdistamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE J30R9

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka polttoainesuuttimen puhdistusaine toimii?

A. Polttoainesuuttimet vapauttavat haitallisia kerrostumia, estävät uusien kerrostumien muodostumisen ja parantavat ajoneuvon suorituskykyä. Polttoaineen lisäaineet voivat parantaa kaasun kilometrimäärää, pienentää pitkäaikaisia ​​huoltokustannuksia ja ovat edullisia.

K. Voimmeko puhdistaa polttoainesuuttimet itse?

V. Kun olet poistanut polttoainesuuttimet turvallisesti, voit puhdistaa ne erikseen. Käytä pehmeäharjaista harjaa ja levitä kaasuttimen puhdistusainetta ulkopuolelle. Käytä sitten polttoaineen ruiskutussuuttimen hyppyjohdinta avaamaan polttoainesuutin ja suihkuta puhdistusainetta polttoainesuuttimen kummallekin puolelle.

K. Kuinka kauan kestää, että polttoainesuuttimen puhdistin toimii?

V. Vaikka polttoainesuuttimen puhdistusaine alkaa toimia heti, kun käyttäjä laittaa sen ajoneuvon säiliöön. Mutta kestää jonkin aikaa, ennen kuin vaikutukset näkyvät, ja sinun pitäisi alkaa nähdä tuloksia 100–300 mailin sisällä polttoainesuuttimen puhdistusaineen käytön jälkeen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7649A Polttoainesuuttimen puhdistussarja Sininen 11 kpl.
€612.81 / yksikkö