Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7595A Raidetangon sisempi irrotussarja | AC3JEU 2TVP3

OTC TOOLS 7595A Raidetangon sisempi irrotussarja

Varastossa
Tuote: AC3JEU Malli: 7595ARistiviite: 2TVP3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäisen raidetangon poistosarja
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7495
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7595A Raidetangon sisempi irrotussarja
€165.80 / yksikkö