Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33NT03 kaksitasoinen polttoainesuutin | AG3NBA

DAYTON 33NT03 kaksitasoinen polttoainesuutin kääntyvä

Varastossa
Tuote: AG3NBA Malli: 33NT03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesuutin kääntyvä
Halkaisija1.625 "
Tuloaukko3/4 "FNPT
MateriaaliAlumiini, messinki, Viton
Max. Paine50 psi
pistorasia3/4 "MNPT
Koko3 / 4 "
TyyppiKaksitasoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)3.35
Laivan leveys (cm)2.76
HS-koodi7609000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkopistorasiaKokoHinta
DAYTON 33NT04 Kaksitasoinen polttoainesuutin kääntyvä | AG3NBB 33NT041 "FNPT1 "MNPT1"€81.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33NT03 kaksitasoinen polttoainesuutin kääntyvä
€53.94 / yksikkö