Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 6667 Harmonic Balancer Vedin | AE4GTN 5KGJ2

OTC TOOLS 6667 Harmonisen tasapainottimen vedin

Varastossa
Tuote: AE4GTN Malli: 6667Ristiviite: 5KGJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarmoninen tasapainotin
Ruuvin koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 6667 harmonista tasapainotinta käytetään poistamaan harmoniset tasapainottimet tai kampiakselin hihnapyörät moottorin kampiakselilta. Se minimoi tärinän ajan myötä, mutta saattaa vaatia vaihtamista tai huoltoa. Tämä työkalu on ihanteellinen mekaanikoille ja tee-se-itse-harrastajille, jotka työskentelevät moottorin huollon, jakohihnan vaihdon parissa tai kaikissa tehtävissä, jotka vaativat pääsyn harmoniseen tasapainottimeen huoltoa tai vaihtoa varten.

Ominaisuudet:

  • OTC 6667 harmonisen tasapainotusvetimen mukana tulee sarja, joka sisältää 3-leuan vedin, neljä eripituista kiristystankoa, pakkoruuvin 3/8 tuuman neliömäisellä vetolaitteella räikkäkäyttöön ja 3/4 tuuman kuusioavaimen tai hylsyn. käyttää.
  • Se on varustettu kompaktilla 9 tuuman kokonaispituudella, mikä mahdollistaa helpon ohjattavuuden ja pääsyn ahtaissa moottoritiloissa.
  • Tämä harmoninen tasapainotusvetäjä mahdollistaa tasapainottimien helpon irrottamisen ja kiinnittämisen moottorin tärinän vaimentamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Westward Wide-Mouth -työkalulaukku: Se on kestävä ja tilava lisävaruste, jota käytetään yleiskäyttöisten navan vetäjien ja muiden autojen huollossa käytettävien työkalujen säilytykseen ja kuljettamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on harmonisen tasapainottimen merkitys moottorin yleisessä toiminnassa?

V. Harmoninen tasapainotin vähentää tärinää, parantaa moottorin kestävyyttä ja helpottaa toimintaa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä harmonista tasapainotinta?

A. Käytä turvavarusteita, noudata työkalun ohjeita, irrota akku ja ole varovainen loukkaantumisen välttämiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 6667 Harmonisen tasapainottimen vedin
€190.65 / yksikkö