Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 6599 Polttoainesäiliön lukkorengasavain | AC3JFZ 2TVY4

OTC TOOLS 6599 Polttoainesäiliön lukkorengasavain

Varastossa
Tuote: AC3JFZ Malli: 6599Ristiviite: 2TVY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesäiliön lukkorengasavain
VäriMusta
Pituus9"
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 6599 polttoainesäiliön lukkorengasavain soveltuu autokorjaamojen, korjaamojen ja huoltokeskusten ammattilaisille helpottamaan polttoainesäiliöiden huoltoon ja polttoaineen jakelujärjestelmien lukkorenkaiden asennukseen/irrotukseen liittyviä tehtäviä.

Ominaisuudet:

  • Tässä lukkorengasavaimessa on yksiosainen rakenne, joka varmistaa kestävyyden ja helppokäyttöisyyden polttoainesäiliön huoltotehtävissä.
  • Siinä on tyylikäs musta väri näkyvyyttä ja ammattimaista kosketusta varten.
  • Tässä jakoavaimessa on kiinteä neliömäinen pää, joka tarjoaa tietyn geometrisen konfiguraation sen toiminnallisille komponenteille.
  • Siinä on jauhemaalattu suojakerros, joka edistää sen korroosionkestävyyttä ja kulumista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä OTC 6599 polttoainesäiliön lukkorengas monipuolinen eri ajoneuvovalmistajien kesken?

V. Kyllä, se on yhteensopiva useiden eri merkkien kanssa, mukaan lukien Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GM ja PT Cruiser, mikä tarjoaa monipuolisuutta erilaisiin autoteollisuuden sovelluksiin.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä OTC-polttoainesäiliön lukitusavainta?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat ajoneuvojen yhteensopivuus, rakenteen laatu, pään tyyli, viimeistelytyyppi, monipuolisuus, helppokäyttöisyys, käyttäjien arvostelut, takuu, turvaominaisuudet, puhdistus- ja huoltovaatimukset sekä varaosien saatavuus.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä OTC-polttoainesäiliön lukkorengasta?

A.

  • Käytä suojavarusteita, suojalaseja ja käsineitä.
  • Varmista, että ajoneuvo on vakaalla alustalla asianmukaisella tuella.
  • Työskentele hyvin ilmastoiduissa tiloissa minimoidaksesi altistuksen höyryille.
  • Ei tupakointia tai avotulta syttymisvaaran välttämiseksi.
  • Irrota ajoneuvon akku vahingossa tapahtuvien kipinöiden välttämiseksi.
  • Käytä työkalua sen aiottuun tarkoitukseen ja noudata suositeltuja tekniikoita.
  • Kiinnitä lukkorenkaat tiukasti polttoainevuotojen estämiseksi.
  • Pysy valppaana ja keskittyneenä välttääksesi häiriötekijöitä tehtävän aikana.
  • Tunne hätävarusteiden sijainti ja menettelytavat.
  • Työskentele hyvin valaistuissa olosuhteissa näkyvyyden parantamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 6599 Polttoainesäiliön lukkorengasavain
€107.66 / yksikkö