Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M84412-B Flat Panel Light Rectangular Led 12vdc 4-3/4 In | AE9XPQ 6NDY7

MAXXIMA M84412-B litteä valo suorakaiteen muotoinen led 12vdc 4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XPQ Malli: M84412-BRistiviite: 6NDY7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä työvalo
PohjamateriaaliaAlumiini
Nykyinen piirretty660mA
Syvyys1 / 2 "
Kotelon väriMusta
KoteloAlumiini
lampun tyyppiLED
Pituus4.75 "
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho161 Lumens
Asennuspinta
Jännite12.8 VDC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M84412-B litteä valo suorakaiteen muotoinen led 12vdc 4-3/4 tuumaa
€147.47 / yksikkö