OTC TOOLS 5018A matalavarainen kuorma-auton kytkin | AH2DBD 25J084

OTC TOOLS 5018A matalavarainen kuorma-auton kytkin

Varastossa
Tuote: AH2DBD Malli: 5018ARistiviite: 25J084

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,787.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkytkin
Mitat4 "x 26.7" x 11.2 "
Nostokyky250 lbs.
Nostokorkeus max.15.5 "
Nostokorkeus min.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5018A matalavarainen kuorma-auton kytkin
€1,787.72 / yksikkö