Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 4420 ohjauslaakerin vedin 5 3.10 tuuman pituus | AB6QQG 22A797

OTC TOOLS 4420 ohjauslaakerin vedin 5 3.10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB6QQG Malli: 4420Ristiviite: 22A797

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauslaakerin vetolaite
Leuka tavoittaa3/16 to 1-1/4"
Leuan levitys1/2 - 1 1/2
Leuan tyylivaihdettava
LukitusEi
Leukojen määrä2
Vedin pituus5-3 / 10 "
TyyppiOhjauslaakerin kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLeuan levitysPalojen lukumääräRuuvin kokoTyyppiHinta
OTC TOOLS 4422 Ohjauslaakerin vedin 7 3/5 tuuman pituus | AB6QQF 22A796 4422-Ohjainlaakerin vedin1/2 - 1 1/2-PeukaloOhjainlaakeri€93.96
OTC TOOLS 1063 Puller Hydraulikapasiteetti 17 1/2 tonnia | AC9KCP 3GZR2 106317-1/2 tonnia.Vedin-61 - 8 x 20Hydraulinen€2,456.41
OTC TOOLS 1071 Puller Hydraulikapasiteetti 30 tonnia | AC9KCQ 3GZR3 107130 sävyinen.Vedin-61 1 / 4-7 x 24Hydraulinen€2,808.82
OTC TOOLS 1066 Puller Twin Ram Kapasiteetti 17 1/2 tonnia | AC9KCT 3GZR5 106617-1/2 tonnia.Vedin20 "1-Twin Ram€842.38
OTC TOOLS 1074 Puller Twin Ram Kapasiteetti 30 tonnia | AC9KCU 3GZR6 107430 sävyinen.Vedin34 "1-Twin Ram€1,903.02
OTC TOOLS 1080 Puller Twin Ram Kapasiteetti 50 tonnia | AC9KCV 3GZR7 108050 sävyinen.Vedin44 "1-Twin Ram€3,588.83
OTC TOOLS 1062 Vetäjä Hydraulinen Ruuvi Koko 1-8 x 20 | AC9KCW 3GZR8 106217-1/2 tonnia.Vedin-11 - 8 x 20Hydraulinen€420.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 4420 ohjauslaakerin vedin 5 3.10 tuuman pituus
€81.68 / yksikkö