OTC TOOLS 1066 Puller Twin Ram Kapasiteetti 17 1/2 tonnia | AC9KCT 3GZR5

OTC TOOLS 1066 Puller Twin Ram Kapasiteetti 17 1/2 tonnia

Varastossa
Tuote: AC9KCT Malli: 1066Ristiviite: 3GZR5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedin
Koko17-1/2 tonnia.
Leuka tavoittaa11-1 / 2 tuumaa
Leuan levitys20 "
Leukojen määrä3
Palojen lukumäärä1
TyyppiTwin Ram

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.425
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräLeuan levitysPalojen lukumääräRuuvin kokoTyyppiHinta
OTC TOOLS 4422 Ohjauslaakerin vedin 7 3/5 tuuman pituus | AB6QQF 22A796 4422-Ohjainlaakerin vedin1/2 - 1 1/2-PeukaloOhjainlaakeri€93.96
OTC TOOLS 4420 ohjauslaakerin vedin 5 3.10 tuuman pituus | AB6QQG 22A797 4420-Ohjauslaakerin vetolaite1/2 - 1 1/2--Ohjauslaakerin kiinnitys€81.68
OTC TOOLS 1063 Puller Hydraulikapasiteetti 17 1/2 tonnia | AC9KCP 3GZR2 106317-1/2 tonnia.Vedin-61 - 8 x 20Hydraulinen€2,456.41
OTC TOOLS 1071 Puller Hydraulikapasiteetti 30 tonnia | AC9KCQ 3GZR3 107130 sävyinen.Vedin-61 1 / 4-7 x 24Hydraulinen€2,808.82
OTC TOOLS 1074 Puller Twin Ram Kapasiteetti 30 tonnia | AC9KCU 3GZR6 107430 sävyinen.Vedin34 "1-Twin Ram€1,903.02
OTC TOOLS 1080 Puller Twin Ram Kapasiteetti 50 tonnia | AC9KCV 3GZR7 108050 sävyinen.Vedin44 "1-Twin Ram€3,588.83
OTC TOOLS 1062 Vetäjä Hydraulinen Ruuvi Koko 1-8 x 20 | AC9KCW 3GZR8 106217-1/2 tonnia.Vedin-11 - 8 x 20Hydraulinen€420.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1066 Puller Twin Ram Kapasiteetti 17 1/2 tonnia
€842.38 / yksikkö