OTC TOOLS 4245 Takaholkin pääsarja | AC8AEJ 39E933

OTC TOOLS 4245 Takaholkin pääsarja

Varastossa
Tuote: AC8AEJ Malli: 4245Ristiviite: 39E933

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,212.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaholkin pääsarja
Pituus23 "
MateriaaliTeräs
Tyyppifreightliner

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 4245 takaholkkien pääsarjaa käytetään kuluneiden tai vaurioituneiden holkkien poistamiseen ja uusien asentamiseen, mikä palauttaa oikean jousituksen ja tarjoaa kattavan työkaluvalikoiman. Tämä holkki sopii erinomaisesti takajousituksen osiin, kuten ohjausvarsiin ja takavarsiin.

Ominaisuudet:

  • OTC 4245 takaholkkien pääsarjassa on erikoisrakenne Single-Wrapped FAS II Airliner Freightliner -takajousituksen holkkien poistamiseen ja asentamiseen poikkeuksellisen tehokkaasti.
  • Tässä takaholkin pääsarjassa on sovellus, joka on räätälöity toimimaan saumattomasti 15 tonnin sylintereiden kanssa, jotka on suunniteltu erityisesti raskaille kuorma-autoille.
  • Siinä on tehokas 2510A ilma-/hydraulipumppu, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn hydraulitoiminnoissa ja virtaviivaistaa holkin vaihtoprosessia.
  • Tässä holkkisarjassa on teräsrakenne, mikä takaa kestävyyden ja lujuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän takaholkin pääsarjan puristuslevykokoonpanon tarkoitus?

A. Puristuslevykokoonpano helpottaa hydraulisen voiman käyttöä ja varmistaa turvallisen ja tarkan prosessin holkin irrotuksessa ja asennuksessa.

K. Kuinka hydraulisylinteri yksinkertaistaa holkkien irrotus- ja asennusprosessia?

A. Hydraulisylinteri käyttää hallittua voimaa, mikä eliminoi manuaalisen lujuuden tarpeen ja yksinkertaistaa takajousituksen holkkien irrotusta ja asennusta.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä takaholkin pääsarjaa?

A. Henkilökohtaisten suojavarusteiden asianmukainen käyttö ja suositeltujen toimintatapojen noudattaminen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 4245 Takaholkin pääsarja
€2,212.23 / yksikkö