OTC TOOLS 4020 Hydraulipumppu | AF6LGX 19XY20

OTC TOOLS 4020 Hydraulipumppu

Varastossa
Tuote: AF6LGX Malli: 4020Ristiviite: 19XY20

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,387.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
ToimintatyyppiRuokapedaali ohjattu
Ilmankulutus20 scfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1/4 Nainen
Koko10,100 ja 10,700 PSI
dBA85
Nestesatama NPT3/8 NPTF
Korkeus8.9 "
Pituus10.4 "
Öljykapasiteetti80 kuparia.
Öljyn tilavuus @ 10,000 PSI4 ov / min
Öljyn tilavuus @ 5000 PSI30
Säiliön kapasiteetti98 Gal.
TyyppiIlmakäyttöinen
Leveys568574 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413500080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (59 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (100)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 4020 Hydraulipumppu
€1,387.02 / yksikkö