Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.040.0012 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 12mm Length, 50PK | AB7ABB 22TE05

APPROVED VENDOR M51010.040.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 12 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ABB Malli: M51010.040.0012Ristiviite: 22TE05 / 42GM59
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
€4.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus pään alla12mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus12mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0012 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 12 mm, 50 PK
€4.31 /pakkaus