Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 3840F Automotive Scope Kit 1 vuoden takuu | AF6LHC 19XY31

OTC TOOLS 3840F Automotive Scope Kit 1 vuoden takuu

Varastossa
Tuote: AF6LHC Malli: 3840FRistiviite: 19XY31

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,245.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive Scope -sarja
Käytettäväksi päälläAjoneuvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi9030201000

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 3840F -autojen kiikarisarja voi arvioida ja analysoida ajoneuvojen sähkö- ja elektroniikkajärjestelmiä. Se sisältää kaksi suojattua testijohtoa (maadoitettuna), kolme alligaattoripidikettä, kolme takana olevaa anturin nastaa, kolme testianturia, verkkovirtasovittimen, autojen 2-kanavaisen tähtäimen, induktiivisen poiminnan, ladattavan Ni-MH-akun (asennettu), toissijaisen sytytyksen pickup, pehmeä kantolaukku, USB-liitäntäsarja ja käyttöohje. Tämän sarjan diagnostinen lähestymistapa yksinkertaistaa vianmääritystä ja vähentää autoteollisuuden ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen kuluvaa aikaa.

Ominaisuudet:

  • OTC 3840F 2-kanavaisen laboratorion näytteenottotaajuus on 25 mega näytettä sekunnissa, mikä mahdollistaa erittäin nopeat päivitykset.
  • Se näyttää todelliset RMS-mittaukset ja kaaviot reaaliaikaista vertailua varten todellisten aaltomuotojen ja vertailuaaltomuotojen välillä.
  • Tässä CE-sertifioidussa autojen kiikarisarjassa on Glitch Snare -ominaisuus, joka tallentaa, näyttää ja tallentaa epänormaaleja signaalikuvioita Scope-tilassa komponenttien testausta varten.
  • Se sisältää esiasetettuja testejä, jotka auttavat käyttäjää tarkistamaan tärkeimmät autojen anturit, toimilaitteet ja järjestelmät nopeasti.
  • Tämän OTC-auton kiikarisarjan toissijaisen sytytystoiminnon avulla voidaan näyttää aaltomuoto kipinäjännitteen, kierrosluvun, paloajan ja polttojännitetietojen lisäksi.
  • Mukana olevan USB-sarjan avulla käyttäjät voivat päivittää instrumentin nopeasti koodin ja tiedon avulla Internetin kautta.
  • Tässä OTC 3840F -auton kiikarisarjassa on kotelo, joka on valmistettu ylimuovatulla kotelotekniikalla iskujen hajottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämä OTC 3840F -autosarja edistää ennaltaehkäisevää huoltoa?

V. OTC-autojen kiikarisarja tunnistaa mahdolliset sähköongelmat ennen kuin ne kärjistyvät merkittävämmiksi ongelmiksi. Tämä ennakoiva lähestymistapa estää odottamattomia vikoja ja pidentää ajoneuvon osien käyttöikää.

K. Miten autoteollisuuden kiikarisarjateknologian edistysaskeleet vaikuttavat sen ominaisuuksiin?

V. Autoteollisuuden kiikarisarjateknologian edistyminen johtaa usein korkeampiin näytteenottotaajuuksiin, lisääntyneeseen kaistanleveyteen ja parannettuihin käyttöliittymiin. Nämä parannukset edistävät tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa diagnostiikkaa. Siksi on suositeltavaa pitää laite ajan tasalla, jotta pysyt kehityksen autoteknologian edellä ja diagnosoimaan monimutkaiset sähköongelmat tehokkaasti.

K. Miten autojen kiikarisarja vaikuttaa auton korjauskustannuksiin?

V. Autotähtäinsarja auttaa nopeammassa ja tarkemmassa diagnostiikassa, mikä alentaa korjausten työkustannuksia.

K. Voinko käyttää tätä autojen kiikarisarjaa autoni akun kunnon tarkistamiseen?

V. Kyllä, tätä sarjaa voidaan käyttää autosi sähköjärjestelmän analysointiin ja ongelmien tunnistamiseen, jotka voivat vaikuttaa akun suorituskykyyn. Merkkikohtainen akun testaajat sopivat paremmin akun kunnon suoraan arvioimiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 3840F Automotive Scope Kit 1 vuoden takuu
€2,245.57 / yksikkö