Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1948A Socket 1 Inch Drive 33mm 6 Point Deep | AD6YML 4CLP3

OTC TOOLS 1948A-kanta 1 tuuman vetolaite 33 mm 6 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AD6YML Malli: 1948ARistiviite: 4CLP3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus5 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko33mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
OTC TOOLS 1945A Socket 1 Inch Drive 35mm 6 Point Deep | AD6YMH 4CLN9 1945A5"35mm€95.26
OTC TOOLS 1946A Socket 1 Inch Drive 38mm 6 Point Deep | AD6YMJ 4CLP1 1946A5"38mm€94.22
OTC TOOLS 1947A Socket 1 Inch Drive 41mm 6 Point Deep | AD6YMK 4CLP2 1947A5"41mm€94.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1948A-kanta 1 tuuman vetolaite 33 mm 6 pisteen syvä
€85.75 / yksikkö