OTC TOOLS 1526A yleinen hydraulinen huoltotuki, nostokyky 3-1/2 tonnia

Tuote: CD6WCR Malli: 1526A
€523.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltoliitin
Pohjan korkeus7 1 / 2 "
Pohjan pituus32 1 / 2 "
Pohjan leveys23 "
Pyörän halkaisija.2-1 / 8 "
Alustan pituus32 1 / 2 "
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky3-1/2 tonnia.
Nostokorkeus max.21 "
Nostokorkeus min.4"
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Operaation tyyppimanuaalinen
Tehon nousu21 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1526A yleinen hydraulinen huoltotuki, nostokyky 3-1/2 tonnia
€523.09 / yksikkö