Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1243 Holkin irrotuslevyn reiän koko 4 7/8 tuumaa | AC3JFH 2TVR9

OTC TOOLS 1243 Holkin irrotuslevyn reiän koko 4 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3JFH Malli: 1243Ristiviite: 2TVR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkin poistolevy
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.431
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OTC TOOLS 1233 Holkin irrotuslevyn reiän koko 4 5/16 tuumaa | AC3JFF 2TVR7 1233€302.35
OTC TOOLS 1240 Holkin irrotuslevyn reiän koko 4 3/4 tuumaa | AC3JFG 2TVR8 1240€299.22
OTC TOOLS 1250 Holkin irrotuslevyn reiän koko 5 1/2 tuumaa | AC3JFK 2TVT2 1250€301.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1243 Holkin irrotuslevyn reiän koko 4 7/8 tuumaa
€302.22 / yksikkö